Vaso para recolocación de pinzas de freno, versión de acero

Ref.: 1952001203
Ver todas las versiones
LLAVE IMAN PISTON FRENO SW8

Descripción

LLAVE IMAN PISTON FRENO SW8
Vaso para recolocación de pinzas de freno, versión de acero
Para el ajuste básico del sistema de regulación automático de pistones durante el cambio de pastillas de freno o la realización de otras labores de reparación en las pinzas de freno

Pinza de freno SAF y KNORR de vehículos comerciales

Tipo de punta

Para cuadrado interior
Más Información

Accionamiento

12 mm
Más Información

Tamaño de la punta

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información
Scroll to top