Llave para filtros de combustible

Ref.: 1952001071
Ver todas las versiones
LLAVE FILTRO COMBUST.12 SW95

Descripción

LLAVE FILTRO COMBUST.12 SW95
Llave para filtros de combustible
con 14 puntas
Para el desmontaje y montaje del filtro de combustible con el par de apriete indicado por el fabricante.

MAN-TGA, Mercedes-Benz Actros, maquinaria agrícola

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

95 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información
Scroll to top