Llave para filtros de Ad-Blue®

Ref.: 1952001296
Ver todas las versiones
LLAVE FILTRO ADBLUE 38 SW45

Descripción

LLAVE FILTRO ADBLUE 38 SW45
Llave para filtros de Ad-Blue®
Para el montaje y desmontaje de la cubierta del elemento del filtro de urea con el par de apriete indicado por el fabricante (23 Nm).

Mercedes-Benz: nuevo Actros, Axor, Atego, Econic


Siga la recomendación de 23 Nm para el par de apriete del fabricante del vehículo.

Tipo de punta

Hexágono
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

45 mm50 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

490.000 g
Más Información
Scroll to top