Inserto para llave de vaso de impacto, extralargo

Ref.: 1952001198
Ver todas las versiones
LLAVE EXTRA LARGA 34 W22X110MM

Descripción

LLAVE EXTRA LARGA 34 W22X110MM
Inserto para llave de vaso de impacto, extralargo
Idóneo para trabajos en ejes y frenos.

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Ancho de llave

E22
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información
Scroll to top