Llave de estrella doble en unidades métricas

Ref.: 071523 21
Ver todas las versiones
LLAVE ESTRELLA ANGULAR SW 19X22
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ESTRELLA ANGULAR SW 19X22
Llave de estrella doble en unidades métricas
con POWERDRIV®
Forma curvada, para trabajar en espacios reducidos

Llave estrella de dos bocas ergonómica para zonas de difícil acceso

  • Esta llave obstructora garantiza una transmisión de fuerza eficaz gracias a su forma curva de media luna.
  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo
  • Las cabezas tienen paredes finas y están avellanadas en ambos lados; el arco de giro es de 30°

Cumple con las normas pertinentes. Muy buena calidad

  • Esta llave estrella de dos bocas cumple con la norma ISO 3318
  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
  • Los extremos de la llave también están pulidos
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Aplicaciones en bloques motores, motores de arranque y colectores de admisión y escape

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Ancho de llave

19 x 22 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

28.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

203.000 g
Más Información

Grosor de anillo

11.5 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

32 mm
Más Información

ISO

3318
Más Información

Grosor de anillo 2

12 mm
Más Información

Normas

ISO 3318
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07152321

Ficha Técnica

32408776.pdf
Scroll to top