Llave almenada homocinética

Ref.: 1952001035
Ver todas las versiones
LLAVE ESPECIAL CV 70MM

Descripción

LLAVE ESPECIAL CV 70MM
Llave almenada homocinética
Con 4 almenas para el desmontaje y montaje del tornillo de presión del portaboquillas
Con 4 almenas para el desmontaje y montaje del tornillo de presión del portaboquillas.
  • N.º artículo 1952 001 034: Motores MAN y motor Mercedes-Benz Euro II a partir de la serie 400

  • N.º artículo 1952 001 035: Vehículos comerciales MAN y Mercedes-Benz: OM 401-404, 407, 409 h/ha, 421-424, 441-444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha

Longitud

70 mm
Más Información

Accionamiento

32 mm
Más Información

Anchura de la espiga

8.0 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información
Scroll to top