Llave almenada de 1/2 pulg. homocinética para portaboquillas

Ref.: 1952001032
Ver todas las versiones
12ZO DOGPT-KEY 8MM 4-DOGPT

Descripción

12ZO DOGPT-KEY 8MM 4-DOGPT
Llave almenada de 1/2 pulg. homocinética para portaboquillas
con 4 almenas
Para aflojar y apretar con total seguridad el tornillo de presión del portaboquillas.

Vehículos comerciales MAN y Mercedes-Benz M 401/421, LA, A, M 403/423, M 470h

Anchura de hoja

8 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

MANMercedes-Benz
Más Información

Diámetro exterior

29 mm
Más Información

Diámetro mínimo

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información
Scroll to top