Llave para tuercas de eje

Ref.: 1952001089
Ver todas las versiones
LLAVE EJE CON CUELLO SW36 SW111

Descripción

LLAVE EJE CON CUELLO SW36 SW111
Llave para tuercas de eje
Para ejes con collarín de guía
Para el desmontaje y montaje de tuercas de eje.

Eje trasero de IVECO Eurotech Cursor, Stralis

Accionamiento

36 mm
Más Información

Ancho de llave

110 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2500.000 g
Más Información
Scroll to top