Llave dinamométrica mecánica

Ref.: 1952001305
Ver todas las versiones
LLAVE DINAMOMETRICA 34 1010MM

Descripción

LLAVE DINAMOMETRICA 34 1010MM
Llave dinamométrica mecánica
3/4 pulg.
Llave dinamométrica extralarga, con mecanismo de cambio para apriete a izquierdas o a derechas.
  • Ajuste sencillo y preciso girando el mango; resistente diseño en acero
  • Las indicaciones acústicas y táctiles de la aplicación del par evitan apretar los pernos en exceso

Rango de medición de par mínimo

160 Nm
Más Información

Longitud

1010 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado
Más Información

Rango de medición máximo del par

800 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4600.000 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

160-800 Nm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top