Llave de golpe de estrella

Ref.: 071527 32
Ver todas las versiones
LLAVE DE GOLPE ABIERTA SW32 DIN133

Descripción

LLAVE DE GOLPE ABIERTA SW32 DIN133
Llave de golpe de estrella
unidades métricas, forma recta
  • Norma: DIN 133
  • Material: Acero forjado especial con elevada resistencia a impactos
  • Superficie: Gris acero
  • Geometría: Caña de perfil corto y resistente y extremo de golpeo para las tareas más exigentes
  • Acodadura de la cabeza: 15°

Maquinaria de carga y construcción, talleres, muelles, industria pesada, minería y ferrocarriles

Material

ST
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

62 mm
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Grosor de la garra

17 mm
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

DIN

133
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

512.500 g
Más Información

Normas

DIN 133
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07152732

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top