Llave de estrella doble, extralarga

Ref.: 0714235224
Ver todas las versiones
DBRGSPN-METR-EXTRA-LONG-WS22X24

Descripción

DBRGSPN-METR-EXTRA-LONG-WS22X24
Llave de estrella doble, extralarga
Para unas elevadas fuerzas de apriete y soltura.
  • Diseño: Sistema métrico
  • Salida: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal
  • Norma: Ancho de llave conforme a la norma DIN 475 Parte II
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Cuerpo básico cromado con acabado satinado mate
  • Geometría: Diseño de anillo recto y muy fino para zonas de difícil acceso

Bridas de ejes de juntas universales, juntas de ejes, rótulas y uniones de apoyo, juntas de tornillo eje-tirante.

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

430 mm
Más Información

Grosor del vástago

5.8 mm
Más Información

Ancho de llave

22 x 24 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

379.000 g
Más Información

Grosor de anillo

14.7 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

32 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

16.4 mm
Más Información
Scroll to top