Llave de estrella doble, extralarga

Ref.: 0714235101
Ver todas las versiones
DBRGSPN-EXTRA-LONG-WS10X11

Descripción

DBRGSPN-EXTRA-LONG-WS10X11
Llave de estrella doble, extralarga
Para unas elevadas fuerzas de apriete y soltura.
  • Diseño: Sistema métrico
  • Salida: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal
  • Norma: Ancho de llave conforme a la norma DIN 475 Parte II
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Cuerpo básico cromado con acabado satinado mate
  • Geometría: Diseño de anillo recto y muy fino para zonas de difícil acceso

Bridas de ejes de juntas universales, juntas de ejes, rótulas y uniones de apoyo, juntas de tornillo eje-tirante.

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

292 mm
Más Información

Grosor del vástago

4 mm
Más Información

Ancho de llave

10 x 11 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.700 g
Más Información

Grosor de anillo

8 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

18.1 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

9 mm
Más Información
Scroll to top