Llave para culatas CV de 3/4 pulg.

Ref.: 1952001027
Ver todas las versiones
DDU-LLAVE ESPECIAL CARGO WS17 3/4

Descripción

DDU-LLAVE ESPECIAL CARGO WS17 3/4
Llave para culatas CV de 3/4 pulg.
Diseño reforzado sin chaflán para el desmontaje y montaje de tornillos de cabeza cilíndrica de vehículos comerciales.
  • Mercedes-Benz, MAN

  • 1952001029: Modelo MAN M2000 y autobuses con motor B08

  • 1952001030: Modelos MAN F8, F90, F2000 y autobuses con motor D25/D28 TGA

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

17 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información
Scroll to top