Vaso CV para bridas de cajas de cambios

Ref.: 1952001061
Ver todas las versiones
LLAVE CAJA CAMBIO CV SW36

Descripción

LLAVE CAJA CAMBIO CV SW36
Vaso CV para bridas de cajas de cambios
Para montar correctamente la brida de acoplamiento.

Turismos Mercedes-Benz, rodamiento RA, W140/transmisión de camión, bridas de acoplamiento G2/24/26 de transmisión MB

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

77 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

36 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

375.000 g
Más Información
Scroll to top