Llave de banda para filtros de aceite

Ref.: 1952001066
Ver todas las versiones
LLAVE CADENA D105-118MM

Descripción

LLAVE CADENA D105-118MM
Llave de banda para filtros de aceite
Para desmontar y montar filtros de aceite con facilidad.

Anchura máxima de fijación

118 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Anchura de la banda

37.50 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

105 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

105-118 mm
Más Información
Scroll to top