Llave para culatas homocinética de 1/2 pulg.

Ref.: 1952001031
Ver todas las versiones
LLAVE CAB.CILIN.CV 12 E20 IMP.

Descripción

LLAVE CAB.CILIN.CV 12 E20 IMP.
Llave para culatas homocinética de 1/2 pulg.
En diseño reforzado para el desmontaje y montaje de tornillos de cabeza cilíndrica de vehículos comerciales

Modelos MAN F2000/F90/F8 y autobuses con motores D25/D28 (n.º de MAN 80.99603.0255)

Tipo de punta

Cabeza TX
Más Información

Longitud

132 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

E20
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

MAN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información
Scroll to top