Llave Allen, hexágono interior

Ref.: 071531 23
Ver todas las versiones
LLAVE ALLEN WURTH LARGA SW 7

Descripción

LLAVE ALLEN WURTH LARGA SW 7
Llave Allen, hexágono interior
Versión larga
  • Niquelada
  • Bordes delanteros achaflanados

Material

ST
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

7 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

197 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.500 g
Más Información

ISO

2936
Más Información

Dimensión de tramo corto

41 mm
Más Información

Normas

ISO 2936
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153123
Scroll to top