Inserto para llave de vaso para pinzas de freno

Ref.: 1952001288
Ver todas las versiones
BRAKE CALLIPER SOCKET E24MAN TGA

Descripción

BRAKE CALLIPER SOCKET E24MAN TGA
Inserto para llave de vaso para pinzas de freno
Para MAN TGA/Atego de 12 t
Para el desmontaje y montaje de tornillos de pinzas de freno sin necesidad de desmontar el brazo de dirección.

Tipo de punta

Cabeza TX
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Accionamiento

30 mm
Más Información

Tamaño de la punta

E24
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información
Scroll to top