Inserto para llave de vaso para pinzas de freno

Ref.: 1952001287
Ver todas las versiones
LLAVE ABRAZADERA FRENO MAN E20

Descripción

LLAVE ABRAZADERA FRENO MAN E20
Inserto para llave de vaso para pinzas de freno
Para MAN TGM/Atego de 9 t
Para el desmontaje y montaje de tornillos de pinzas de freno sin necesidad de desmontar el brazo de dirección.

Tipo de punta

Cabeza TX
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Accionamiento

30 mm
Más Información

Tamaño de la punta

E20
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

MAN
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información
Scroll to top