Cuerpo básico de la llave para tuercas ranuradas de 3/4 pulg.

Ref.: 1952001149
Ver todas las versiones
LLAVE 6DIENTES PEJE TRASERO 34

Descripción

LLAVE 6DIENTES PEJE TRASERO 34
Cuerpo básico de la llave para tuercas ranuradas de 3/4 pulg.
Para trabajos de montaje y desmontaje en el eje trasero
Para trabajos de montaje y desmontaje en el eje trasero
  • 1952001130: Eje trasero planetario MB (eje europeo) 10 t + 13 t. HL 7/1, HL 7/2, HL 7/18, HO /8, HO 7/9 , HL 7/10, HL 7/015, HL 7/021, HL 7/3, HD 7/2, HD 7/19DG, HD 7/016DG - Ejes planetarios MB: 7 t AL7/1

  • 1952001142: Eje trasero portador e hipoidal MAN MB de 10 y 13 t AP N 7/4, Omnibus 0305G, 0405G. Eje trasero planetario MAN de la serie F H7, HD7; eje trasero hipoidal de la serie F HY-1175, HDY-1175

  • 1952001146: Eje trasero MAN, MB, HL2, 814 Vitaro

  • 1952001149: Eje trasero de MB Actros, HL 8 (eje hipoidal)

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Anchura de la espiga

9.8 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

Diámetro interno

117 mm
Más Información
Scroll to top