Llave de vaso doble

Ref.: 0714244145
Ver todas las versiones
LL-TUB-METR-DBL-BOCA-LL14X15MM

Descripción

LL-TUB-METR-DBL-BOCA-LL14X15MM
Llave de vaso doble
  • Accionamiento: POWERDRIV. Llave de vaso bihexagonal
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: cromado mate
  • Geometría: ambos lados giran 90°

Para uso en espacios reducidos y en las proximidades de bordes salientes.

Material

CR-V-ST
Más Información

Grosor de la empuñadura

6.5 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

21.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

232 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

20 mm
Más Información

Ancho de llave

14 x 15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

234.300 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

15.5 mm
Más Información
Scroll to top