Llave de vaso doble

Ref.: 0714244123
Ver todas las versiones
LL-TUB-METR-DBL-BOCA-LL12X13MM

Descripción

LL-TUB-METR-DBL-BOCA-LL12X13MM
Llave de vaso doble
  • Accionamiento: POWERDRIV. Llave de vaso bihexagonal
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: cromado mate
  • Geometría: ambos lados giran 90°

Para uso en espacios reducidos y en las proximidades de bordes salientes.

Material

CR-V-ST
Más Información

Grosor de la empuñadura

5.5 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

19 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

213 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

17.5 mm
Más Información

Ancho de llave

12 x 13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

176.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

14 mm
Más Información
Scroll to top