Escofina para madera

Ref.: 071461 70
Ver todas las versiones
LIMA MADERA 1/2 CAÑA FINA DIN 7263
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMA MADERA 1/2 CAÑA FINA DIN 7263
Escofina para madera
Según DIN 7263, tipo C

Corte de lima de geometría ideal (ángulo de corte, altura de diente y espaciado ideales)

  • Garantiza una superficie de la pieza limpia y evita tener que perder tiempo repasando el trabajo.
  • Facilita la correcta eliminación de viruta y evita que la pieza se arañe.
  • Aumenta el rendimiento de corte con un menor consumo de energía. El acero de gran calidad y el reforzado exhaustivo garantizan una larga vida útil.
  • La virola cónica garantiza que la lima se ajuste firmemente al mango.

--- fina

Anchura

23.8 mm
Más Información

Formulario

Media vuelta
Más Información

Corte de lima

3
Más Información

Grosor

7.1 mm
Más Información

DIN

7263
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

242.000 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

250 mm
Más Información

Normas

DIN 7263
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146170

Ficha Técnica

32408864.pdf
Scroll to top