Nivel de burbuja pequeño con imán

Ref.: 0714644505
Ver todas las versiones
LEVL-LMET-PLA-MAGN-74X41X34

Descripción

LEVL-LMET-PLA-MAGN-74X41X34
Nivel de burbuja pequeño con imán
Nivel de burbuja pequeño profesional con dos superficies magnéticas

Fácil de usar

Un nivel para mediciones horizontales y verticales

Excelente legibilidad y larga vida útil

Bloque de nivel de vidrio acrílico con anillos de lectura incrustados y sin corrosión

Sin decoloración de líquido, máxima precisión con temperaturas fluctuantes

Líquido de nivel fluorescente, altamente resistente a la radiación UV

Sujeción para tubos de metal

Marco rectangular de aluminio con dos superficies de medición con ranura en V mecanizada y dos imanes de tierras raras

Siempre a mano

Equipado con un clip para el cinturón resistente

Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez

1 mm/m
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

74 mm
Más Información

Anchura

41 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

1 mm/m
Más Información

Número de imanes

2 Uds
Más Información

Precisión de medición de los grados para mediciones por enci

1 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90318020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Altura

34 mm
Más Información
Scroll to top