Palanca desmontadora de neumáticos

Ref.: 0695326809
Ver todas las versiones
PALANCA P/NEUM. SERV. PESADO - L600MM

Descripción

PALANCA P/NEUM. SERV. PESADO - L600MM
Palanca desmontadora de neumáticos
  • Material: Cromo vanadio
  • Forma curvada especial para vehículos comerciales

Longitud

600 mm
Más Información

Diseño

Acero de cromo vanadio, cromado
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1319.000 g
Más Información
Scroll to top