Carrito giratorio para barnizar

Ref.: 0891705800
Ver todas las versiones
LACTRLY-VARNISHINGSTATOR-360DGR

Descripción

LACTRLY-VARNISHINGSTATOR-360DGR
Carrito giratorio para barnizar
Carro giratorio móvil y muy resistente para pintar de forma segura piezas desmontadas, incluso en la cabina de pintura

Las ruedas, muy grandes y resistentes al calor, facilitan el movimiento sobre rejillas.

Pintado sencillo de piezas por cualquier lado

  • Gracias al eje giratorio, ajustable de forma variable en 360° y bloqueable mediante un pedal.
  • 4 brazos de soporte y 2 brazos de soporte adicionales para los parachoques
  • Los brazos de soporte para la extensión de fijación son infinitamente ajustables

La ayuda ideal para pintar piezas de vehículos como capós, puertas, guardabarros, etc. El eje giratorio, que se puede ajustar de forma variable en 360°, permite pintar el objeto fácilmente desde todos los lados.

Material

ST
Más Información

Longitud

113 cm
Más Información

Anchura

215 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27000.000 g
Más Información

Altura

103 cm
Más Información
Scroll to top