Peso del martillo |
500 g |
Material |
CU/ST |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Longitud |
310 mm |
Código del sistema armonizado |
82052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
605.000 g |
Longitud de la empuñadura |
282 mm |
Catálogo General |
0715733050 |