Peso del martillo |
1000 g |
Material |
CU/ST |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Longitud |
350 mm |
Código del sistema armonizado |
82052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1204.000 g |
Longitud de la empuñadura |
350 mm |
Catálogo General |
0715733100 |