Pico

Ref.: 0695945085
Ver todas las versiones
PICOTA-CRUZ-PEQUEÑA-950MM

Descripción

PICOTA-CRUZ-PEQUEÑA-950MM
Pico
Con mango

Pico con punta y hoja de azada cruzada aplanada

Material de la empuñadura larga

Fresno
Más Información

Longitud

950 mm
Más Información

Peso de la cabeza

2200 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1500.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

930 mm
Más Información
Scroll to top