Pinza de garras, flexible, con empuñadura de plástico

Ref.: 071535 80
Ver todas las versiones
DDU /KRLGREIF-FLEXIBEL-500MM

Descripción

DDU /KRLGREIF-FLEXIBEL-500MM
Pinza de garras, flexible, con empuñadura de plástico
Con varilla flexible; conserva la forma inicial

Para agarrar componentes incluso no magnéticos o, p. ej., componentes electrónicos en puntos de difícil acceso

Longitud

500 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

156.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153580
Scroll to top