Inserto para llave de vaso de impacto de 1/2 pulgadas

Ref.: 071413 151
Ver todas las versiones
VASO IMPACTO 1/2 SW21 LARGO WURTH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO IMPACTO 1/2 SW21 LARGO WURTH
Inserto para llave de vaso de impacto de 1/2 pulgadas
Versión hexagonal, métrica, larga
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales
  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

30 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

78 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

23 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

30 mm
Más Información

Ancho de llave

21 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

254.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071413151

Ficha Técnica

32408834.pdf
Scroll to top