Vaso de impacto de 1/2 pulgada

Ref.: 0714131913
Ver todas las versiones
DDU /KRAFTSTESHSL-1/2 -KURZ-1KT-SW

Descripción

DDU /KRAFTSTESHSL-1/2 -KURZ-1KT-SW
Vaso de impacto de 1/2 pulgada
Bihexagonal, unidades métricas, corta
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales
  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

24 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

10 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

20.5 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información
Scroll to top