Distancia entre orificios 2 |
50 mm |
Distancia del orificio en el accesorio de pared |
383 mm |
Material |
1,0037 |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Baja contaminación |
Superficie |
HDG |
Carga permitida para escenario de carga 7 |
7.38 kN/m |
Carga permitida para escenario de carga 9 |
0.72 kN |
Longitud efectiva del soporte |
900 mm |
Ancho de perfil |
36 mm |
Longitud |
907.5 mm |
Longitud de orificio alargado 2 |
29.5 mm |
Anchura |
46 mm |
Altura del perfil |
36 mm |
Ancho de orificio alargado 2 |
11.5 mm |
Altura del accesorio de pared |
430 mm |
Con certificado de protección contra incendios |
No |
Anchura del orificio alargado |
12.5 mm |
Carga permitida para escenario de carga 6 |
5.55 kN/m |
Carga permitida para escenario de carga 8 |
2.15 kN |
Longitud del orificio alargado |
25 mm |
Grosor del perfil |
2.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73269060000 |
Peso del producto (por artículo) |
4980.000 g |
Altura |
430 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0862009046 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0862009046 |