Tira de sujeción de 1/4"

Ref.: 071311101
Ver todas las versiones
DDU /KLELST-STESHSL-1/4 -16FACH

Descripción

DDU /KLELST-STESHSL-1/4 -16FACH
Tira de sujeción de 1/4"
Con 16 abrazaderas para vasos de 1/4 pulgadas
  • Superficie: Cromado brillante
  • Con orificio para colgar

Distancia entre el centro del orificio y el borde

13 mm
Más Información

Distancia entre orificios

407 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

430 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.000 g
Más Información
Scroll to top