DDU /KETTE-RDST-DIN5685-(TZ,0MM-L30M Cadena de acero, eslabón largo sección redonda Sin requisitos de calidad en su diseño no probado
Soldado, galvanizado por inmersión en caliente
Para utilizar, por ejemplo, como cadenas de lluvia, para acordonamiento de zonas, para colgar luminarias o para protección contra pérdidas conjuntamente con, p. ej., pasadores elásticos y pasadores de seguridad.
Las cadenas que cumplan con esta norma no se han sometido a ensayos de fuerza de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 685 (Sección 3) y no deben utilizarse para soporte ni transporte de cargas conforme a la norma DIN 15003, ni para la suspensión de cargas.
https://www.wurth.es/ddu-kette-rdst-din5685-tz0mm-l30m0862230DDU /KETTE-RDST-DIN5685-(TZ,0MM-L30MDDU /KETTE-RDST-DIN5685-(TZ,0MM-L30M<br>Cadena de acero, eslabón largo sección redonda<br>Sin requisitos de calidad en su diseño no probado<br><ul><li>Soldado, galvanizado por inmersión en caliente</li><li>Para utilizar, por ejemplo, como cadenas de lluvia, para acordonamiento de zonas, para colgar luminarias o para protección contra pérdidas conjuntamente con, p. ej., pasadores elásticos y pasadores de seguridad.</li></ul><br><P>Las cadenas que cumplan con esta norma no se han sometido a ensayos de fuerza de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 685 (Sección 3) y no deben utilizarse para soporte ni transporte de cargas conforme a la norma DIN 15003, ni para la suspensión de cargas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1380897.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1380897.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Cadenas y eslingas/Productos/Normalizado, DIN/Cadenas y eslingas/Cadenas y accesorios para cadenas/Productos/Normalizado, DIN/Cadenas y eslingas/Cadenas y accesorios para cadenas/Cadena2024-02-16T20:26:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!