Junta cardán de 3/4 pulgadas para equipos eléctricos

Ref.: 0714148351
Ver todas las versiones
VASO IMPACTO ARTICULABLE 3/4"

Descripción

VASO IMPACTO ARTICULABLE 3/4"
Junta cardán de 3/4 pulgadas para equipos eléctricos
Con cuadradillo de 3/4 pulg. y cierre de bola
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

44 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

568.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top