Material |
PP |
Se puede utilizar para un grosor de base |
19 mm |
Material del borde |
Polietileno 950 |
Longitud |
3000 mm |
Anchura |
26.1 mm |
Color |
Transparente |
Ancho interior |
19.5 mm |
Grosor |
7 mm |
Código del sistema armonizado |
39162000990 |
Peso del producto (por artículo) |
78.000 g |
Catálogo General |
0683360291 |