Set de palancas

Ref.: 1952001250
Ver todas las versiones
DDU-KIT 4 PIEZAS

Descripción

DDU-KIT 4 PIEZAS
Set de palancas
4 piezas

Alcance de suministro:

  • 1 palanca, forma recta, 930 mm de largo
  • 1 palanca, forma recta, cabeza en ángulo de 30° y ensanchada, 920 mm de largo
  • 1 palanca, forma recta, cabeza en ángulo de 60°, 650 mm de largo
  • 1 palanca, forma recta, cabeza en ángulo de 90°, 640 mm de largo

Todos los segmentos del sector de la automoción, vehículos comerciales, metales, servicios de construcción, obras, talleres

Número de piezas

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9034.000 g
Más Información
Scroll to top