KIT VARILLAS ACEITE 4PCS. Surtido de varillas de medición de nivel de aceite 4 piezas Para la medición de los niveles de aceite del motor y la caja de cambios automática.
Contenido:
1 varilla de nivel de aceite A, de 1220 mm de largo para aceite para caja de cambios, ID 722.6
1 varilla de nivel de aceite A, de 920 mm de largo para aceite para caja de cambios, ID 722.7, 716.5
1 varilla de nivel de aceite C, de 930 mm de largo para aceite para motor, ID 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965
1 varilla de nivel de aceite D, de 930 mm de largo para aceite para motor, ID M112, 113, 646, 647, 648
Código de motor de Mercedes-Benz: M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965; y código de caja de cambios Mercedes-Benz: 716.5, 722.6, 722.7
Absolutamente necesario tras un cambio de aceite, ya que los vehículos se entregan de fábrica sin varillas de nivel de aceite y solo cuentan con un tapón de cierre.
https://www.wurth.es/ddu-juego-4-varillas-medidor-aceite1952001001KIT VARILLAS ACEITE 4PCS.KIT VARILLAS ACEITE 4PCS.<br>Surtido de varillas de medición de nivel de aceite<br>4 piezas<br>Para la medición de los niveles de aceite del motor y la caja de cambios automática.<br><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>1 varilla de nivel de aceite A, de 1220 mm de largo para aceite para caja de cambios, ID 722.6</li><li>1 varilla de nivel de aceite A, de 920 mm de largo para aceite para caja de cambios, ID 722.7, 716.5</li><li>1 varilla de nivel de aceite C, de 930 mm de largo para aceite para motor, ID 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965</li><li>1 varilla de nivel de aceite D, de 930 mm de largo para aceite para motor, ID M112, 113, 646, 647, 648</li></ul><br><P>Código de motor de Mercedes-Benz: M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965; y código de caja de cambios Mercedes-Benz: 716.5, 722.6, 722.7</P><br><P>Absolutamente necesario tras un cambio de aceite, ya que los vehículos se entregan de fábrica sin varillas de nivel de aceite y solo cuentan con un tapón de cierre.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1575961.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1575961.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herram. especial para veh. comerciales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herram. especial para veh. comerciales/Herram. motores de vehículos comerciales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herram. especial para veh. comerciales/Herram. motores de vehículos comerciales/Surtido/set de varillas nivel de aceite2024-02-16T19:30:55+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!