Articulaciones de horquilla con pasador partido

Ref.: 026801632
Ver todas las versiones
HRQ-TE-DIN71751-A-(A2K)-M16X32
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HRQ-TE-DIN71751-A-(A2K)-M16X32
Articulaciones de horquilla con pasador partido
DIN 71751, con pernos con chaveta, cincado pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con pasadores
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

16.000 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16
Más Información

Longitud de la ranura

32 mm
Más Información

Longitud hasta el centro del perno

64 mm
Más Información

Anchura de la ranura

16 mm
Más Información

DIN

71751
Más Información

Diámetro del perno

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

358.000 g
Más Información

Normas

DIN 71751
Más Información

Anchura de la ranura x longitud de la ranura

16 x 32 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top