Sierra japonesa de mano Ryoba

Ref.: 0695932150
Ver todas las versiones
JAPSAW-RYOBA-L240MM

Descripción

JAPSAW-RYOBA-L240MM
Sierra japonesa de mano Ryoba
Sierra combinada con dientes trapezoidales para cortes transversales/trozado y dientes triangulares para cortes longitudinales

Corte muy limpio y preciso

Esta sierra solo corta en el recorrido de tracción. Debido a ello, la hoja puede ser mucho más fina y dura.

Larga vida útil

Las hojas de acero endurecido con láser se afilan con gran precisión.


Sierra universal para talleres y trabajos de montaje, idónea también para uniones de caja y espiga

Material

ST
Más Información

Longitud de trabajo

240 mm
Más Información

Grosor de la hoja

0.4 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

82021000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

206.750 g
Más Información
Scroll to top