Sierra japonesa de mano Kataba

Ref.: 0695932152
Ver todas las versiones
JAPSAW-KATABA-L250MM

Descripción

JAPSAW-KATABA-L250MM
Sierra japonesa de mano Kataba
Sierra fina sin arco

Corte muy limpio y preciso

Esta sierra solo corta en el recorrido de tracción. Debido a ello, la hoja puede ser mucho más fina y dura.

Larga vida útil

Las hojas de acero endurecido con láser se afilan con gran precisión.


Para realizar cortes de una longitud determinada y profundos. También es ideal para trabajar en lugares de difícil acceso gracias a la hoja flexible

Material

ST
Más Información

Longitud de trabajo

250 mm
Más Información

Grosor de la hoja

0.4 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

82021000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

176.000 g
Más Información
Scroll to top