Sierra japonesa de mano Douzuki

Ref.: 0695932151
Ver todas las versiones
JAPSAW-DOUZUKI-L240MM

Descripción

JAPSAW-DOUZUKI-L240MM
Sierra japonesa de mano Douzuki
Serrucho de costilla, dentado muy fino

Corte muy limpio y preciso

Esta sierra solo corta en el recorrido de tracción. Debido a ello, la hoja puede ser mucho más fina y dura.

Larga vida útil

Las hojas de acero endurecido con láser se afilan con gran precisión.


Especialmente adecuada para cortes de extracción y uniones de madera precisas como juntas de cola de milano

Longitud de lámina

240
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

540
Más Información

Grosor de la hoja

0.3 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

82021000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

178.000 g
Más Información
Scroll to top