Articulaciones de horquilla con pasador partido

Ref.: 026800816
Ver todas las versiones
HRQ-TE-DIN71751-A-(A2K)-M8X16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HRQ-TE-DIN71751-A-(A2K)-M8X16
Articulaciones de horquilla con pasador partido
DIN 71751, con pernos con chaveta, cincado pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con pasadores
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

8.000 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Longitud de la ranura

16 mm
Más Información

Longitud hasta el centro del perno

32 mm
Más Información

Anchura de la ranura

8 mm
Más Información

DIN

71751
Más Información

Diámetro del perno

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.799 g
Más Información

Normas

DIN 71751
Más Información

Anchura de la ranura x longitud de la ranura

8 x 16 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top