Articulación, forma C

Ref.: 026821219
Ver todas las versiones
HRQ-AG-C-KGL/16-(A2K)-M12X15,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HRQ-AG-C-KGL/16-(A2K)-M12X15,5
Articulación, forma C
DIN 71802, forma C, acero cincado, pasivado azul (A2K)
  • Rótula con llave plana y tuerca hexagonal

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud desde el centro de la bola hasta el collar del punz

16 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de la espiga desde el reborde

20 mm
Más Información

DIN

71802
Más Información

Longitud desde el centro de la rótula hasta el extremo de la

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Normas

DIN 71802
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top