Perforador

Ref.: 0619005350
Ver todas las versiones

HOPNCH-TENSSCR-D35,0MM

Descripción

HOPNCH-TENSSCR-D35,0MM
Perforador
Con tres filos de corte para perforar orificios

3 filos de corte

  • Menor deformación del material perforado
  • No se atasca en el perno de tracción
  • Sin daños en la rosca del tornillo
  • Apoyo mejorado

Terraja con 4 muescas

Alineación precisa en la línea de intersección

Para acero (St37), aluminio, cobre y plásticos de hasta 2,0 mm de espesor como máximo


Para fregaderos de acero inoxidable

Se puede utilizar para el grosor máximo de la chapa metálica

2.0 mm
Más Información

Diámetro de broca

10.0 mm
Más Información

Diámetro

35.0 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAluminioCobrePlástico
Más Información

Código del sistema armonizado

82073010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información
Scroll to top