HOLD-SNDSC-NWOVN-CLNSTR-ALU2IN Cubo de rueda, desbastadora tipo A Con cuadradillo exterior de 1/2 pulg. Lijadora especial para limpiar el centrador de las ruedas y la superficie de contacto entre la rueda y el cubo.
Campana abrasiva con disco abrasivo de nailon
Eliminación rápida del óxido y los depósitos en los cubos de rueda
Ahorra tiempo
Los pares de apriete ya no se distorsionan
Calidad de trabajo óptima
Sin chispas
Reducción de la cantidad de polvo que se genera
Uso con taladros eléctricos o a batería disponibles en el mercado
No se necesita ninguna máquina de procesamiento especial
Disco abrasivo no tejido de nailon reemplazable
Ahorro de costes
Uso para cubos de rueda de máx. 70 mm de diámetro. La limpieza se realiza en función del número de revoluciones y no de la fuerza descendente máxima que se aplique.
https://www.wurth.es/ddu-hold-sndsc-nwovn-clnstr-alu-2in05851904HOLD-SNDSC-NWOVN-CLNSTR-ALU2INHOLD-SNDSC-NWOVN-CLNSTR-ALU2IN<br>Cubo de rueda, desbastadora tipo A<br>Con cuadradillo exterior de 1/2 pulg.<br>Lijadora especial para limpiar el centrador de las ruedas y la superficie de contacto entre la rueda y el cubo.<br><p class="level1">Campana abrasiva con disco abrasivo de nailon</p><p class="level1">Eliminación rápida del óxido y los depósitos en los cubos de rueda</p><ul><li>Ahorra tiempo</li><li>Los pares de apriete ya no se distorsionan</li></ul><P></P><p class="level1">Calidad de trabajo óptima</p><ul><li>Sin chispas</li><li>Reducción de la cantidad de polvo que se genera</li></ul><P></P><p class="level1">Uso con taladros eléctricos o a batería disponibles en el mercado</p><P>No se necesita ninguna máquina de procesamiento especial</P><p class="level1">Disco abrasivo no tejido de nailon reemplazable</p><P>Ahorro de costes</P><br><P>Uso para cubos de rueda de máx. 70 mm de diámetro. La limpieza se realiza en función del número de revoluciones y no de la fuerza descendente máxima que se aplique.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/144862.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/144862.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Abrasivos, accesorio/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Abrasivos, accesorio/Soporte, disco abrasivo, nailon2024-02-16T19:52:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!