Hoja de sierra para carrocería con soporte SIG

Ref.: 0696932
Ver todas las versiones

HOJA SIERRA METAL 10STK 32TPI

Descripción

HOJA SIERRA METAL 10STK 32TPI
Hoja de sierra para carrocería con soporte SIG
Calidad especial para una mayor resistencia de paneles de carrocería en vehículos

Diseñada para altas velocidades de corte y una larga vida útil

Apto para

  • Würth DST 400, WPS 2000, WPS 2000
  • SIG PLF 80, SIG PLF 90, SIG PS1

1 PU = 10 hojas de sierra

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

0.5 mm
Más Información

Longitud de trabajo

77 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Montaje SIG
Más Información

Longitud

96 mm
Más Información

Grosor máximo del material

1 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

32 pzas./in
Más Información

Material a procesar

Acero de mayor resistenciaChapa de acero delgada
Más Información

Espaciado entre dientes

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

0,5-1 mm
Más Información

Catálogo General

0696932
Scroll to top