Bisagra para muebles OBS 8 de montaje atornillado

Ref.: F150000002
Ver todas las versiones

HNGE-POT-SCRON-ZD-(NI)-525,5MM

Descripción

HNGE-POT-SCRON-ZD-(NI)-525,5MM
Bisagra para muebles OBS 8 de montaje atornillado
Bisagra de una sola junta con conexión robusta
  • Ajuste lateral -2 mm
  • Para ajustar la altura, si es necesario, rompa los dos pasadores situados bajo el tornillo Euro
  • Se necesitan dos cazoletas para un brazo de bisagra con dos topes
  • Para construcción continua y de estructuras principales
  • Cazoleta atornillable F150000002, Cazoleta a presión F150000001

Fije el brazo de bisagra con el tornillo Euro con cabeza de tipo B de ∅ 9 mm

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

La distancia desde el centro del bache al borde de puerta

13.5 mm
Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Profundidad de la cazoleta

13 mm
Más Información

Automático

No
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.670 g
Más Información
Scroll to top