Macho manual, macho de corte final

Ref.: 06403 14
Ver todas las versiones

MACHO DE ROSCAR MANUAL DIN352-HSS-M14

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO DE ROSCAR MANUAL DIN352-HSS-M14
Macho manual, macho de corte final
HSS DIN 352
Con forma de corte C para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Además, para conseguir una rosca completa se necesitan un macho de corte inicial y un macho intermedio

Material

HSS
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del agujero

12.0 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

352
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información

Tamaño del cuadradillo

9 mm
Más Información

Diámetro del vástago

11 mm
Más Información

Normas

DIN 352
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 2
Más Información

Catálogo General

0640314

Ficha Técnica

32405350.pdf
Scroll to top